Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufer 51142 Gummiband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laufer 51142 Gummiband
Laufer 51142 Gummiband
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95555122
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     51142
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband
Ein Klassiker von Läufer ist auch das Läufer Rondella Gummiband. Es ist durch seine Stabilität und innere Festigkeit besonders belastbar und um ein Vielfaches dehnbar.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Dicke
6 mm
Länge (mm)
200 mm
Gewicht
500 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,0142* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Läufer
51041
ab € 10,66*
Sonstiges
Läufer
51042
ab € 6,46*
Sonstiges
Läufer
51141
ab € 10,76*
Sonstiges
Läufer
51241
ab € 10,78*
Sonstiges
Läufer
51242
ab € 7,07*
Sonstiges
Läufer
51341
ab € 10,43*
Sonstiges
Läufer
51342
ab € 7,07*
Sonstiges
Läufer
51441
ab € 10,71*
Sonstiges
Läufer
51442
ab € 7,07*
Sonstiges
Läufer
51541
ab € 10,77*
Sonstiges
Läufer
51542
ab € 7,07*
Sonstiges
Läufer
51642
ab € 6,45*
Sonstiges
Läufer
51741
ab € 10,78*
Sonstiges
Läufer
51742
ab € 7,08*
Sonstiges
Läufer
51841
ab € 10,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.