Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trendoffice to-swift Gepolsterter Sitz Schwarz Stoff, Polyester Kunststoff 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trendoffice to-swift Gepolsterter Sitz Schwarz Stoff, Polyester Kunststoff 1 Stück(e)
Trendoffice to-swift Gepolsterter Sitz Schwarz Stoff, Polyester Kunststoff 1 Stück(e)
Trendoffice to-swift Gepolsterter Sitz Schwarz Stoff, Polyester Kunststoff 1 Stück(e)
Trendoffice to-swift Gepolsterter Sitz Schwarz Stoff, Polyester Kunststoff 1 Stück(e)
Trendoffice to-swift Gepolsterter Sitz Schwarz Stoff, Polyester Kunststoff 1 Stück(e)
Trendoffice to-swift Gepolsterter Sitz Schwarz Stoff, Polyester Kunststoff 1 Stück(e)
Trendoffice to-swift Gepolsterter Sitz Schwarz Stoff, Polyester Kunststoff 1 Stück(e)
Trendoffice to-swift Gepolsterter Sitz Schwarz Stoff, Polyester Kunststoff 1 Stück(e)
Trendoffice to-swift Gepolsterter Sitz Schwarz Stoff, Polyester Kunststoff 1 Stück(e)
Trendoffice to-swift Gepolsterter Sitz Schwarz Stoff, Polyester Kunststoff 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95617637
Hersteller:
     TREND OFFICE
Herst.-Nr.:
     SW 9299 S S
EAN/GTIN:
     762743313952
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Bürohocker
Dreh-Hocker
Für agiles Arbeiten mit Spaßfaktor: Individuell in der Höhe verstellbar und mit Wippfunktion versehen, ist der Steh-Sitz-Hocker to-swift von Trendoffice dein flexibler Begleiter im Büroalltag – oder auch bei der kreativen Pause. Fit fürs nächste Level. Der to-swift Hocker mit intuitiver Höhenverstellung ist perfekt für den Steh-/ Sitz-Arbeitsplatz. Immer in Bewegung bleiben. Der trendiger Stoff aus PET-Flaschen! Machen wir die Welt ein Stück besser – und bunter! Der Sitzbezug aus „Tonal-Stoff“ wird zu 99% aus recycelten PET-Flaschen hergestellt und ist aufgrund seiner positiven Umweltbilanz mit dem Oeko-TexZertifikat sowie dem EU Ecolabel ausgezeichnet. Der to-swift schont die Umwelt. Die Kunststoff Farbe „ Ozeanblau “(KOB) ist ein 100%-iger Recycling Kunststoff (PP) aus 50% Post-/Pre-Industrial Material (PIR) und 50% Post-Consumer Material (PCR). Das bedeutet: Für diese Farbe werden sowohl sortenreine, industrielle Kunststoffabfälle, als auch Post Consumer-Kunststoffe aus der Wertstoffsammlung wiederverwendet
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (min)
500 mm
Höhe (max)
750 mm
Merkmale
Sitztyp
Gepolsterter Sitz
Sitzfarbe
Schwarz
Sitzmaterial
Stoff, Polyester
Sockelfarbe
Schwarz
Sockelmaterial
Kunststoff
Rahmenmaterial
Kunststoff
Zertifizierung
TÜV
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,58*
€ 189,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,53*
€ 186,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,07*
€ 177,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,16*
€ 160,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,81*
€ 144,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TREND OFFICE
SW 9299 S W
ab € 122,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.