Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT 4K-HDMI-Splitter 1 × 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT 4K-HDMI-Splitter 1 × 2
ACT 4K-HDMI-Splitter 1 × 2
ACT 4K-HDMI-Splitter 1 × 2
ACT 4K-HDMI-Splitter 1 × 2
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95841718
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC7835
EAN/GTIN:
     8716065491333
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
Weitere Informationen:
Energie
USB
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
88 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
3
Video Porttyp
HDMI
Teilnehmerausgang
2x HDMI
Merkmale
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
HD-Typ
4K Ultra HD
3D
Ja
HDCP-Version
1.4
HDCP
Ja
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Anzahl der Display unterstützt
2
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.