Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance CMK32GX5M2A4800C40 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 4800 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Vengeance CMK32GX5M2A4800C40 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 4800 MHz
Corsair Vengeance CMK32GX5M2A4800C40 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 4800 MHz
Corsair Vengeance CMK32GX5M2A4800C40 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 4800 MHz
Corsair Vengeance CMK32GX5M2A4800C40 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 4800 MHz
Corsair Vengeance CMK32GX5M2A4800C40 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 4800 MHz
Corsair Vengeance CMK32GX5M2A4800C40 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 4800 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95911904
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMK32GX5M2A4800C40
EAN/GTIN:
     840006659310
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
40
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.1 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
3.0
SPD profil
Ja
SPD-Spannung
1.1 V
SPD-Latenz
40
SPD-Geschwindigkeit
4800 MHz
Ursprungsland
Taiwan
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Kühlkörper
Kompatible Produkte
Intel 600 Series
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 32gb, ddr ram, desktop-pc-speicher corsair, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,59*
€ 106,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,46*
€ 106,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,32*
€ 97,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,71*
€ 97,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,77*
€ 91,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 74,70*
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 180,00*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 70,31*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 66,29*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 41,73*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 59,80*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 107,51*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 183,35*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 328,65*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 357,55*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 455,72*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 229,03*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 493,50*
Ähnlich
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 659,15*
Ähnlich
Asus
90YV0IG2-M0NA00
ab € 871,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.