Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH-Alberts 336769 Klammer/Spange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GAH-Alberts 336769 Klammer/Spange
GAH-Alberts 336769 Klammer/Spange
GAH-Alberts 336769 Klammer/Spange
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96101162
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     336769
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh innen 100 x 140
balkenschuh
balkenschuh 100 x 140
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe der Halterung
140 mm
Tiefe der Halterung
100 mm
Materialdicke
2 mm
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Stahl
Anzahl Bohrungen
34
Lochdurchmesser
5 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GAH ALBERTS
336752
ab € 1,09*
Ähnlich
GAH ALBERTS
336776
ab € 2,00*
Ähnlich
GAH ALBERTS
336783
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.