Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH-Alberts 336783 Klammer/Spange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GAH-Alberts 336783 Klammer/Spange
GAH-Alberts 336783 Klammer/Spange
GAH-Alberts 336783 Klammer/Spange
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96101164
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     336783
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe der Halterung
180 mm
Tiefe der Halterung
140 mm
Materialdicke
2 mm
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Stahl
Anzahl Bohrungen
48
Lochdurchmesser
5 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GAH ALBERTS
336752
ab € 1,09*
Ähnlich
GAH ALBERTS
336769
ab € 1,48*
Ähnlich
GAH ALBERTS
336776
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.