Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polaroid 6009 Sofortbildfilm 89 x 108 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polaroid 6009 Sofortbildfilm 89 x 108 mm
Polaroid 6009 Sofortbildfilm 89 x 108 mm
Polaroid 6009 Sofortbildfilm 89 x 108 mm
Polaroid 6009 Sofortbildfilm 89 x 108 mm
Polaroid 6009 Sofortbildfilm 89 x 108 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96182185
Hersteller:
     Polaroid
Herst.-Nr.:
     6009
EAN/GTIN:
     9120096770722
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Niederlande
Warennummer
3701200000
Technische Details
Filmgröße
89 x 108 mm
ISO-Empfindlichkeit
640
Abbildung Größe
79 x 79 mm
Kompatibilität
Polaroid i-Type
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
3701200000
Filmgröße
3.5 x 4.25 "
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
170 g
Paketgewicht
171 g
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.