Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix frogblue Display for Kabellos Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix frogblue Display for Kabellos Weiß
Mobotix frogblue Display for Kabellos Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96571752
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-A-FROGDISPLAY
EAN/GTIN:
     4047438041324
Suchbegriffe:
SmartHome Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
81 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
130 g
Energie
Eingangsspannung
110 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (max.)
3 W
Design
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
TFT
Bildschirmdiagonale
3 Zoll
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Steuerung
Berührung
Mikrofonanzahl
1
Leistungen
Funkfrequenz
2400 - 2483.5 MHz
Transmitter-Reichweite
0 - 30 m
Kompatibilität
Doorstation T26
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
220 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 413,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,57*
€ 577,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,20*
€ 576,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,70*
€ 552,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,41*
€ 534,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,51*
€ 492,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.