Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 848.100.55 Alarmlichtindikator 24 V Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 848.100.55 Alarmlichtindikator 24 V Rot
Werma 848.100.55 Alarmlichtindikator 24 V Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96599758
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     848.100.55
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Rot
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
52 mm
Paketgewicht
52 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.03 A
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.01
ab € 7,49*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.85
ab € 6,56*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.86
ab € 7,80*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.01
ab € 8,20*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.02
ab € 10,53*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.02
ab € 8,12*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.30
ab € 22,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.