Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Signalgeber
>
Signalsäule
>
Artikel
Werma 699.240.75 Alarmlichtindikator 24 V Grün, Rot, Weiß, Gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-96608075
Hersteller:
WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
699.240.75
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Buzzer
Signalampel
Signalsäule
Signalturm
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Grün, Rot, Weiß, Gelb
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
38 mm
Paketgewicht
156 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.16 A
... >
Heim-Sicherheit & Automatisierung
>
Anlagen-Sicherheitsprodukte
>
Alarmlichtindikatoren
Weitere Suchbegriffe:
Alarm Summer
,
Elektronischer Summer
,
Summer
,
werma summer
,
alarm summer
,
signalampel ip65
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,59*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,58*
€ 167,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,77*
€ 165,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,26*
€ 159,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,43*
€ 154,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,59*
€ 141,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Werma 960.698.01 Alarm- und Detektor-Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.698.01
ab € 10,76*
Zubehör
Werma Blitzleuchte 32 V Schwarz, Kabel assembliert
WERMA Signaltechnik
960.000.46
ab € 47,13*
Zubehör
Werma KOMPAKT 37 Blitzleuchte 32 V Schwarz, Kabel assembliert
WERMA Signaltechnik
960.000.47
ab € 27,70*
Zubehör
Werma Montagehalterung Schwarz, für Signalturm Kompakt 37, Wandhalterung, 57 x 55 x 76,5 mm
WERMA Signaltechnik
960.698.05
ab € 7,38*
Zubehör
Werma Signaltechnik 960.698.02 Signalgeber Rohrverlängerung
WERMA Signaltechnik
960.698.02
ab € 6,20*
Zubehör
Werma Signaltechnik KombiSIGN 40 Signalgeber Montagewinkel Passend für Serie (Signaltechnik) KombiSign 40
WERMA Signaltechnik
960.630.02
ab € 7,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen