Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 432.500.60 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 432.500.60 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Blau
Werma 432.500.60 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96609012
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     432.500.60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Leuchtmelder
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Blau
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
134 mm
Paketgewicht
680 g
Energie
AC Eingangsspannung
115 - 230 V
Nennstrom
0.155 A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,99*
€ 368,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,71*
€ 364,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,92*
€ 346,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,22*
€ 338,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,16*
€ 317,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.430.01
ab € 29,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.