Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro CF-5 10x10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro CF-5 10x10
Saro CF-5 10x10
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96655102
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     27-1205
EAN/GTIN:
     4017337038480
Suchbegriffe:
Gemüse-Stiftler
Gemüsestiftler
Pommes-Frites-Schneider
Pommes-Schneider
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
512 mm
Höhe
735 mm
Gewicht
4300 g
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Material Messer
Stahl
Spülmaschinenbeständig
Ja
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 253,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,69*
€ 360,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,09*
€ 359,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,17*
€ 339,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,56*
€ 321,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,39*
€ 301,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.