Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro CF-5 8x8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro CF-5 8x8
Saro CF-5 8x8
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96655105
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     27-1200
EAN/GTIN:
     4017337036394
Suchbegriffe:
Gemüse-Stiftler
Gemüsestiftler
Pommes-Frites-Schneider
Pommes-Schneider
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
512 mm
Höhe
735 mm
Gewicht
4300 g
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Material Messer
Stahl
Spülmaschinenbeständig
Ja
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 254,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,07*
€ 355,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,68*
€ 355,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,85*
€ 347,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,19*
€ 334,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,29*
€ 302,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.