Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Ghost Lady Unisex Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten Ghost Lady Unisex Erwachsener
Elten Ghost Lady Unisex Erwachsener
Elten Ghost Lady Unisex Erwachsener
Elten Ghost Lady Unisex Erwachsener
Elten Ghost Lady Unisex Erwachsener
Elten Ghost Lady Unisex Erwachsener
Elten Ghost Lady Unisex Erwachsener
Artikel-Nr.:
     4012-844529
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     74171-41
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Hydrophobierte Mikrofaser
Atmungsaktives Textilfutter
Gepolsterte Lasche
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady grey
Metallfreier Durchtrittschutz
MONO-PU Sohle MISS L10
Stahlkappe
EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Lederfreie Ausstattung
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
41
Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345)
ESD, S3, SRC
Rutschfest
Ja
Zertifizierung
EN ISO 20345
Material
Obermaterial
Mikrofaser
Futtermaterial
Stoff
Zehenkappenmaterial
Stahl
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
30
pro Paar
€ 5,90*
ab € 60,17*
€ 75,09*
15 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 60,18*
€ 75,10*
9 Tage
22
pro Paar
€ 5,99*
ab € 63,54*
€ 79,06*
6 Tage
30
pro Paar
Frei Haus
ab € 59,54*
€ 79,12*
15 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,50*
ab € 65,50*
€ 81,09*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 75,09*
€ 89,36
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,57*
€ 87,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,91*
€ 82,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,03*
€ 79,77
pro Paar
ab 500 Paar
€ 60,17*
€ 71,60
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 60,17* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,57*
Zubehör
ELTEN
900018-39-42
ab € 7,23*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.