Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun All-in-one MGK7321 Akku 2,1 cm Nass & Trocken Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun All-in-one MGK7321 Akku 2,1 cm Nass & Trocken Schwarz, Grau
Braun All-in-one MGK7321 Akku 2,1 cm Nass & Trocken Schwarz, Grau
Braun All-in-one MGK7321 Akku 2,1 cm Nass & Trocken Schwarz, Grau
Braun All-in-one MGK7321 Akku 2,1 cm Nass & Trocken Schwarz, Grau
Braun All-in-one MGK7321 Akku 2,1 cm Nass & Trocken Schwarz, Grau
Braun All-in-one MGK7321 Akku 2,1 cm Nass & Trocken Schwarz, Grau
Braun All-in-one MGK7321 Akku 2,1 cm Nass & Trocken Schwarz, Grau
Braun All-in-one MGK7321 Akku 2,1 cm Nass & Trocken Schwarz, Grau
Braun All-in-one MGK7321 Akku 2,1 cm Nass & Trocken Schwarz, Grau
Braun All-in-one MGK7321 Akku 2,1 cm Nass & Trocken Schwarz, Grau
Braun All-in-one MGK7321 Akku 2,1 cm Nass & Trocken Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96818749
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     418832
EAN/GTIN:
     4210201418832
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
Bart-Schneider
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Drahtlos
Ja
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
433 g
Batteriegewicht
18.6 g
Leistungen
Minimum Haarlänge
0.5 mm
Maximum Haarlänge
21 mm
Nass
Ja
Trimm-Arten
Spitzbart, Langer Bart, Schnurrbart, Kurzer Bart
Präzisionstrimmer
Ja
Zweck Präzisionstrimmer
Bart, Ohr, Gesicht, Nase
Kammaufsatz
Ja
Waschbar
Ja
Wasserfest
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Betriebsdauer
100 min
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Ladezeit
1 h
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
5 min
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Variable Spannung
Ja
Ladekontrollanzeige
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
61.5 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
252 mm
Paketgewicht
603.09 g
Lieferumfang
Basisstation
Ja
Anzahl der Kämme
4
Funktionen der Basisstation
Ladend
Anzahl der Präzisionskämme
4 Stück(e)
Ladegerät enthalten
Ja
Rasiermesser enthalten
Ja
Aufbewahrungstasche
Ja
Reinigungsbürste
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
192 mm
Höhe des Versandkartons
236 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,75*
€ 78,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.