Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun BeardTrimmer 7 BT7320 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun BeardTrimmer 7 BT7320 Schwarz
Braun BeardTrimmer 7 BT7320 Schwarz
Braun BeardTrimmer 7 BT7320 Schwarz
Braun BeardTrimmer 7 BT7320 Schwarz
Braun BeardTrimmer 7 BT7320 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96818750
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     417972
EAN/GTIN:
     4210201417972
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
Bart-Schneider
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
351 g
Batteriegewicht
18.6 g
Leistungen
Minimum Haarlänge
0.5 mm
Maximum Haarlänge
20 mm
Trimm-Arten
Spitzbart, Langer Bart, Schnurrbart, Kurzer Bart, Stoppel-Look
Präzisionstrimmer
Ja
Waschbar
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Display-Typ
LED
Energie
Energiequelle
Akku
Betriebsdauer
100 min
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Ladezeit
1 h
Schnellladung
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Variable Spannung
Ja
Ladekontrollanzeige
Ja
Akku/Batterie
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Lieferumfang
Anzahl der Kämme
2
Anzahl der Präzisionskämme
2 Stück(e)
Ladegerät enthalten
Ja
Rasiermesser enthalten
Ja
Reinigungsbürste
Ja
Trimmer enthalten
Ja
Beutel
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.