Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Biostar H610MX-E Motherboard Intel H610 LGA 1700 micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Biostar H610MX-E Motherboard Intel H610 LGA 1700 micro ATX
Biostar H610MX-E Motherboard Intel H610 LGA 1700 micro ATX
Biostar H610MX-E Motherboard Intel H610 LGA 1700 micro ATX
Biostar H610MX-E Motherboard Intel H610 LGA 1700 micro ATX
Biostar H610MX-E Motherboard Intel H610 LGA 1700 micro ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96822458
Hersteller:
     Biostar
Herst.-Nr.:
     H610MX-E
EAN/GTIN:
     4712960685758
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 1700
Kompatible Prozessoren
Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium®
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)
1
Grafik
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
HDCP
Ja
DirectX-Version
12.0
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
SATA
Treiber enthalten
Ja
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Motherboard Chipsatz
Intel H610
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
BIOS
BIOS-Typ
UEFI
Clear CMOS-Jumper
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Intel® I219-V
Sonstige Funktionen
Anzahl der M.2 (E) Slots
1
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, PCI Express 3.0, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
5
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
RAM-Speicher maximal
64 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Zweikanalig
ECC сompatibility
Nicht-ECC
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Speichermodulkapazitäten
4GB, 8GB, 16GB, 32GB
Gewicht und Abmessungen
Breite
208 mm
Tiefe
236 mm
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
4
Gesamtanzahl der SATA-Anschlüsse
4
Audio-Anschluss
Ja
Front Panel Audiostecker
Ja
Frontpanel-Stecker
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker
1
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
Zahl der COM Stecker
1
TPM-Anschluss
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
Mikrofon-Eingang
Ja
WiFi-AP-Antennenbuchse
2
USB-Stecker
USB Typ-A
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, Mini-PC, MiniPC, Nettop, intel mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,68*
€ 90,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,03*
€ 77,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.