Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie 4 KGN36VICT Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 321 l C Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Serie 4 KGN36VICT Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 321 l C Edelstahl
Bosch Serie 4 KGN36VICT Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 321 l C Edelstahl
Bosch Serie 4 KGN36VICT Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 321 l C Edelstahl
Bosch Serie 4 KGN36VICT Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 321 l C Edelstahl
Bosch Serie 4 KGN36VICT Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 321 l C Edelstahl
Bosch Serie 4 KGN36VICT Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 321 l C Edelstahl
Bosch Serie 4 KGN36VICT Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 321 l C Edelstahl
Bosch Serie 4 KGN36VICT Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 321 l C Edelstahl
Bosch Serie 4 KGN36VICT Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 321 l C Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96852828
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KGN36VICT
EAN/GTIN:
     4242005281541
Suchbegriffe:
Bosch Kühlschrank
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Die LED-Beleuchtung stellt Ihre Lebensmittel immer ins Rampenlicht.
Die ebenso energieeffiziente wie langlebige LED-Beleuchtung erhellt den kompletten Innenraum des Kühlschranks. Durch die Position der Lampen ist eine Ausleuchtung auch bei voller Beladung gewährleistet und erlaubt immer eine guten Überblick.

Zwei separate Kühlkreisläufe, für schnelles Kühlen.
Bei Geräten mit separaten Kühlkreisläufen können die Kühl- und Gefrierbereiche separat gesteuert werden, um eine schnellere Kühlung zu erreichen. Mit den benutzerfreundlichen elektronischen Steuerungen können Sie die Temperaturen individuell einstellen.

Der Kühlschrank, der weiß, wie man cool bleibt.
Aktivieren Sie vor dem Einkaufen die Super Cooling-Funktion, um die Temperatur in Ihrem Kühlschrank für kurze Zeit zu senken, damit Ihre frischen Einkäufe auf der richtigen Temperatur bleiben. Die Temperatur wird per Knopfdruck abgesenkt (mindestens 2°C). Um unnötigen Stromverbrauch zu vermeiden, schaltet die Funktion nach ca. 6 Stunden automatisch zurück.

Dauerhafter Schutz zur Reduzierung von Verschmutzungen.
Edelstahl-Fronten mit Anti-Fingerprint Beschichtung sind durch eine spezielle Endbehandlung dauerhaft oberflächenversiegelt. Durch die Schutzschicht wird die Sichtbarkeit von Fingerabdrücken wesentlich reduziert, die Oberfläche bleibt länger sauber, ist deutlich kratzfester und leichter zu reinigen.

FreshSense: ideales Aufbewahrungsklima.
Durch ein optimales Aufbewahrungsklima behalten Ihre Lebensmittel eine perfekte Konsistenz, Speiseeis wird z. B. nicht zu weich oder zu hart. Eine konstante Temperatur im Kühlgeräte-Innenraum ist deshalb entscheidender Faktor für mehr Frische und Aroma. Die FreshSense Sensoren kontrollieren und steuern permanent die Umgebungs-, Kühlschrank- und Gefrierschranktemperatur. Eine von der Außentemperatur unabhängige und konstante Innentemperatur ist das Ergebnis.

Multi Airflow-System: gleichmäßige Luftverteilung für längere Frische.
Das ventilatorengestützte MultiAirflow-System lässt gleichmäßige sanfte Kaltluftströme auf allen Ebenen des Kühl- und Gefrierraums austreten. Temperaturschwankungen werden verringert und Abkühlzeiten verkürzt – für ein lang anhaltendes Aroma Ihrer Lebensmittel.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Temperaturalarm
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Lenkrollen
Ja
Kabellänge
2.4 m
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
103 l
Gefrierkapazität
9.5 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
14 h
Sternekennzeichnung
4*
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Schnellfrost-Funktion
Ja
Eiswürfelbehälter
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
321 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
35 dB
Zertifizierung
CE, VDE
Frischezone
Fresh Zone Fach
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
159 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
665 mm
Höhe
1860 mm
Gewicht
65800 g
Tiefe ohne Griff
720 mm
Tiefe bei geöffneter Tür
1220 mm
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
218 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Multi Airflow System (Kühlschrank)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Anzahl der Gemüseschubladen
2
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Anzahl der herausnehmbaren Einlegeböden
2
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Eierablage
Ja
Anzahl der Eierbalkone
3
Flaschenfach in der Tür
Ja
Flaschengestelle
Ja
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Edelstahl
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Türöffnungswinkel
125 °
Steuerung
Berührung
Regalmaterial
Glas
Einstellbare Regale
Ja
Anzahl der Kompressoren
1
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 616,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 705,32*
€ 839,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 694,79*
€ 826,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 660,76*
€ 786,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,17*
€ 759,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 616,03*
€ 733,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.