Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata LQH5BPN100MT0L Induktor 500 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata LQH5BPN100MT0L Induktor 500 Stück(e)
Murata LQH5BPN100MT0L Induktor 500 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96872784
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQH5BPN100MT0L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
2 mm
Merkmale
Genauigkeit der Induktivität (±)
20 %
Gleichstrom (max.)
1.6 A
Gleichstromwiderstand (max.)
0.1272 Ohm
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,112*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,396*
€ 0,47124
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,281*
€ 0,33439
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,194*
€ 0,23086
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,178*
€ 0,212
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,153*
€ 0,182
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,14*
€ 0,17
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Würth Elektronik
74404052100
ab € 0,591*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.