Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bticino 364232 Audio-Intercom-System Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bticino 364232 Audio-Intercom-System Schwarz, Weiß
bticino 364232 Audio-Intercom-System Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96875166
Hersteller:
     Bticino
Herst.-Nr.:
     364232
EAN/GTIN:
     8005543631140
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Platzierung
Wand
Lieferumfang
Innengerät inklusive
Ja
Inklusive Außengerät
Ja
Merkmale
Übertragungstechnik
Verkabelt
Anzahl Innengeräte
1
Menge Außengeräte
1
Freisprecheinrichtung
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 208,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,20*
€ 300,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,36*
€ 294,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,78*
€ 282,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,06*
€ 277,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,67*
€ 248,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.