Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO 12226 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 6 W E27 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO 12226 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 6 W E27 E
EGLO 12226 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 6 W E27 E
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96924097
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     12226
EAN/GTIN:
     9002759122263
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Fernbedienung enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
60 mm
Länge (mm)
105 mm
Leistungen
Lampenleistung
6 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
A-Form
Lichtleistung
806 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
60 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Strahlungswinkel
360 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Anzahl der Schaltzyklen
25000
Lichtstromstabilitätsfaktor
90 %
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
1 s
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
6 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EGLO Leuchten
99099
ab € 10,66*
Zubehör
EGLO Leuchten
99106
ab € 29,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.