Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Numinos Pd Phase L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Numinos Pd Phase L
SLV Numinos Pd Phase L
SLV Numinos Pd Phase L
SLV Numinos Pd Phase L
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96934966
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004358
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® PD PHASE L Pendelleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Mit dem Spotlight entscheiden Sie sich für die punktuelle Beleuchtung oder für eine hochwertige Ausleuchtung größerer Flächen. Dabei kann die Pendelleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 28 Watt, Lichtstrom von 2675 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und dem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
213 mm
Durchmesser
100 mm
Gewicht
1300 g
Länge (mm)
2500 mm
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Weiß
Plafond Farbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Plafond-Material
Aluminium
Deckenform
Zylinder
Empfohlene Platzierung
Universal
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
28 W
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung
2675 lm
Strahlungswinkel
24 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Anfängliche LED-Lichteffizienzsbeute
95.54 lm/W
Energie
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
28 kWh
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,76*
€ 117,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,18*
€ 115,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,89*
€ 110,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,11*
€ 106,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1006169
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.