Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate SkyHawk ST4000VX016 Interne Festplatte 3.5" 4 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seagate SkyHawk ST4000VX016 Interne Festplatte 3.5" 4 TB Serial ATA III
Seagate SkyHawk ST4000VX016 Interne Festplatte 3.5" 4 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     920-10634
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST4000VX016
EAN/GTIN:
     8719706028288
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
SkyHawk-Festplatten für Videoanwendungen

SkyHawk-Festplatten sind intelligente und sichere Laufwerke für NVR-Anwendungen.

SkyHawk AI

Die SkyHawk AI wurde speziell für die KI-basierte Videoanalysen ausgelegt, unterstützt bis zu 64 HD-Kameras und 32 weitere KI-Streams und ist in Kapazitäten von bis zu 20 TB erhältlich. Dank ImagePerfect AI kommt es zu keinerlei Einzelbildverlusten und die Enterprise-taugliche Workload-Rate von 550 TB/Jahr bietet hohe Zuverlässigkeit.

SkyHawk

Workloads, die rund um die Uhr an 7 Tagen die Woche anfallen, können bis zu 8 TB mit Festplatten für DVR- und NVR-Systeme nutzen. Die SkyHawk-Videofestplatten sind mit einem verbesserten ImagePerfect™ und SkyHawk Health Management ausgestattet, um Sie bei der Bewältigung Ihrer schwierigsten Herausforderungen zu unterstützen.

Laufwerkszustand und Datenwiederherstellung

Werden diese Laufwerke in kompatible NVR-Systemen integriert, verbessert sich dank SkyHawk Health Management (SHM) die allgemeine Systemzuverlässigkeit.1

Darüber hinaus ist bei den SkyHawk-Laufwerken ein Dreijahresplan für die Rescue Data Recovery Services zur Datenwiederherstellung inbegriffen.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
4000 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
PC
Puffergröße Speicherlaufwerk
256 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Kontinuierliche HDD Übertragungsrate
180 MiB/s
Betrieb rund um die Uhr
Ja
RV-Sensor(en)
Ja
Maximum Anzahl der unterstützten kameras
64
Start-/Stopp-Zyklen
600000
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.85 mm
Höhe
20.2 mm
Tiefe
146.99 mm
Gewicht
490 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 65 °C
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.25 W
Energieverbrauch (lesen)
3.7 W
Energieverbrauch (schreiben)
3.7 W
Energieverbrauch (idle)
2.5 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Anlaufstrom
1.8 A
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 920
pro Stück
€ 5,80*
ab € 68,77*
€ 84,72*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 69,07*
€ 85,03*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 69,17*
€ 85,46*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 69,63*
€ 85,80*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 70,04*
€ 86,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 920
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,72*
€ 100,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,88*
€ 99,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,96*
€ 86,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,77*
€ 81,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 920
Versand: Lager 920
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 920
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 75,26*
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 176,50*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 66,84*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 66,68*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 41,91*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 59,01*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 108,00*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 184,10*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 320,69*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 356,81*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 452,35*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 455,41*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 230,82*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 497,46*
Ähnlich
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 662,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.