Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom ‎U.16J2A


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Facom ‎U.16J2A
Facom ‎U.16J2A
Artikel-Nr.:
     260W-1146591
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     U.16J2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehersatz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
1100 g
Logistikdaten
ASIN
B01IFA8BDO
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 131,36*
€ 160,10*
16 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 7,90*
ab € 125,98*
€ 160,89*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 142,45*
€ 173,69*
25 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,99*
ab € 143,89*
€ 180,84*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 160,10*
€ 190,52
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 159,35*
€ 189,63
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 154,34*
€ 183,66
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 146,61*
€ 174,47
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 131,36*
€ 156,32
pro Satz
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.