Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUKKO ‎41-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KUKKO ‎41-4
KUKKO ‎41-4
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96966974
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     41-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
1400 g
Logistikdaten
ASIN
B003TSYGEG
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.