Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 51B.24 Schlag-Schraubenschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom 51B.24 Schlag-Schraubenschlüssel
Facom 51B.24 Schlag-Schraubenschlüssel
Facom 51B.24 Schlag-Schraubenschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96968250
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     51B.24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
schlagringschlüssel 24mm
facom schlagringschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
86.6 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
320 g
Merkmale
Produkttyp
Gekröpfter Schlagschrauber
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
24 mm
Logistikdaten
ASIN
B00U79HBM4
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,31*
€ 86,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,71*
€ 85,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,82*
€ 81,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.