Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 51B.45 Schlag-Schraubenschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom 51B.45 Schlag-Schraubenschlüssel
Facom 51B.45 Schlag-Schraubenschlüssel
Facom 51B.45 Schlag-Schraubenschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96968269
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     51B.45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
facom schlagringschlüssel
schlagringschlüssel 45mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
75.9 mm
Tiefe
86.6 mm
Höhe
20.1 mm
Gewicht
336 g
Merkmale
Produkttyp
Gekröpfter Schlagschrauber
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
45 mm
Logistikdaten
ASIN
B00U79HUOS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,99*
€ 128,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,29*
€ 127,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,91*
€ 122,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,67*
€ 118,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,54*
€ 102,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.