Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 51BS.24 Schlag-Schraubenschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom 51BS.24 Schlag-Schraubenschlüssel
Facom 51BS.24 Schlag-Schraubenschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96968341
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     51BS.24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
schlagringschlüssel 24mm
facom schlagringschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
5.8 mm
Höhe
185 mm
Gewicht
500 g
Merkmale
Produkttyp
Gekröpfter Schlagschrauber
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
24 mm
Logistikdaten
ASIN
B019H8DDU4
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,25*
€ 99,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,78*
€ 97,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 80,56*
€ 95,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,09*
€ 90,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 74,58*
€ 88,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,68*
€ 85,30
pro Stück
ab 12 Stück
€ 71,61*
€ 85,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,04*
€ 77,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
306 24
ab € 13,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.