Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 51BS.46 Schlag-Schraubenschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom 51BS.46 Schlag-Schraubenschlüssel
Facom 51BS.46 Schlag-Schraubenschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96968347
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     51BS.46
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
facom schlagringschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
246 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
71 mm
Gewicht
1380 g
Merkmale
Produkttyp
Gekröpfter Schlagschrauber
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
46 mm
Logistikdaten
ASIN
B019H8HDHI
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,05*
€ 142,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,14*
€ 138,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 114,40*
€ 136,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,77*
€ 128,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 106,68*
€ 126,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,29*
€ 120,54
pro Stück
ab 12 Stück
€ 100,78*
€ 119,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,38*
€ 109,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
306 46
ab € 35,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.