Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 51BS.60 Schlag-Schraubenschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom 51BS.60 Schlag-Schraubenschlüssel
Facom 51BS.60 Schlag-Schraubenschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96968350
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     51BS.60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
facom schlagringschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
75.9 mm
Tiefe
86.6 mm
Höhe
20.1 mm
Gewicht
535 g
Merkmale
Produkttyp
Gekröpfter Schlagschrauber
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
60 mm
Logistikdaten
ASIN
B01A5K661G
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,43*
€ 206,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,26*
€ 195,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 163,19*
€ 194,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,58*
€ 182,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 152,82*
€ 181,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,89*
€ 173,61
pro Stück
ab 12 Stück
€ 145,16*
€ 172,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,16*
€ 164,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
306 60
ab € 47,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.