Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 51BS.70 Schlag-Schraubenschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom 51BS.70 Schlag-Schraubenschlüssel
Facom 51BS.70 Schlag-Schraubenschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96968352
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     51BS.70
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
facom schlagringschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3500 g
Merkmale
Produkttyp
Offset slugging wrench
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
70 mm
Logistikdaten
ASIN
B01A5K68FU
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 176,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,56*
€ 264,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,15*
€ 251,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 207,98*
€ 247,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,22*
€ 233,50
pro Stück
ab 8 Stück
€ 195,24*
€ 232,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,33*
€ 222,92
pro Stück
ab 12 Stück
€ 187,15*
€ 222,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,98*
€ 210,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
306 70
ab € 66,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.