Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 51BS.75 Schlag-Schraubenschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom 51BS.75 Schlag-Schraubenschlüssel
Facom 51BS.75 Schlag-Schraubenschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96968353
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     51BS.75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
facom schlagringschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3800 g
Merkmale
Produkttyp
Gekröpfter Schlagschrauber
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
75 mm
Logistikdaten
ASIN
B01A5K69OK
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,05*
€ 264,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,65*
€ 250,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 207,49*
€ 246,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,73*
€ 232,92
pro Stück
ab 8 Stück
€ 194,75*
€ 231,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,89*
€ 222,40
pro Stück
ab 12 Stück
€ 186,71*
€ 222,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,47*
€ 210,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
306 75
ab € 74,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.