Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus TV Präsentationswagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus TV Präsentationswagen
Digitus TV Präsentationswagen
Digitus TV Präsentationswagen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97158771
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-90447
EAN/GTIN:
     4016032481850
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
Der kompakte TV-Wagen bietet einen mobilen Einsatz für TVs bis 70" und einem Maximalgewicht von zu zu 50 kg

- Unterstüzte Monitorgrößen: 37 - 70"
- Maximale Traglast: 50 kg
- Höhenverstellbar: 4 Positionen (128,5/134, 139,5, 145 cm) für eine optimale Betrachtungsposition
- Frei schwenkbares Design: einfache Einstellung nach vorne oder hinten für bessere Sicht und weniger Blendung
- Hochbelastbare Rollen mit Feststellmechanismus: können nach Belieben bewegt oder angehalten werden
- Kabelmanagement: hält alles organisiert
- Praktische Ablage (40,4 x 25 cm, maximale Traglast: 5 kg) für Notebook, Player, etc.
- VESA-Kompatibilität: 100x100, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x400
- Neigungsbereich: +5° bis -12°

Der TV-Wagen ist für 37-70" Fernseher bis 50 kg geeignet und kann in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden, z.B. im Büro, bei Konferenzen, in Restaurants, Krankenhäusern, etc. Die vier Höheneinstellungen der Montageplatte ermöglichen die Anpassung an die gewünschte Höhe. Die werkzeuglose Neigungsverstellung sorgt für den optimalen Betrachtungswinkel. Dank der (zwei) feststellbaren Rollen lässt sich der TV-Wagen leicht bewegen und nach Belieben anhalten. Das integrierte Kabelmanagement sorgt für ein sauberes Erscheinungsbild. Auf der praktischen Ablage können Notebook, Player, etc. platziert werden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
900 mm
Verpackungstiefe
385 mm
Verpackungshöhe
98 mm
Paketgewicht
13100 g
Verpackungsvolumen
33957 cm³
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-12 - 5 °
Neigungsverstellung
Ja
Merkmale
Regale
Ja
Farbe Oberfläche
Schwarz
Spitzenmaterial
Stahl
Rahmenfarbe
Schwarz
Rahmenmaterial
Stahl
Anzahl der Regale
1 Regale
Regalfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Regaltragfähigkeit
5 kg
Maximale Bildschirmgröße
70 "
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100,200 x 100,200 x 200,300 x 300,300 x 200,400 x 200,400 x 400,400 x 300,600 x 400 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
871 mm
Tiefe
678 mm
Höhe
1665 mm
Gewicht
10500 g
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,49*
€ 88,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,63*
€ 87,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,31*
€ 78,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.