Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapoo UCA-1005 0,15 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapoo UCA-1005 0,15 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz
Rapoo UCA-1005 0,15 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz
Rapoo UCA-1005 0,15 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz
Rapoo UCA-1005 0,15 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz
Rapoo UCA-1005 0,15 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz
Rapoo UCA-1005 0,15 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97161625
Hersteller:
     Rapoo
Herst.-Nr.:
     00217686
EAN/GTIN:
     6940056114075
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
USB DisplayPort Adapter
USB-C DisplayPort Adapter
Dieses praktische Zubehör von Rapoo ist ein Muss für alle, die einen DisplayPort-Fernseher, -Monitor oder -Projektor an den USB-C-Anschluss ihres Notebooks oder anderer USB-C-Geräte anschließen möchten. Der UCA-1005 verfügt über ein elegantes und dennoch robustes Äußeres mit Aluminium-Gehäuse und bietet das reversible, ultraflache Design des USB-C-Steckers, das zusätzlichen Komfort bietet durch den Wegfall des allseits bekannten Problems mit der Ausrichtung des Steckers oder Kabelrichtung: Einfach anschließen, ganz gleich wie herum!

Genießen Sie ein kristallklares 4K-Ultra-HD-Erlebnis und ein klares Audiosignal, ohne dass zusätzliche Lautsprecher und eine Audioeinrichtung erforderlich sind. Die Wiedergabe von Videos und Filmen von Ihren USB-C-Geräten auf einem Ultra-HD-Fernseher oder einem Heimprojektor für ein echtes Heimkinoerlebnis ist problemlos möglich!

Der UCA-1005 funktioniert mit Windows-Notebooks, PCs, Chromebooks mit einem USB-C-Anschluss, MacBook Pro/Air mit Thunderbolt 3 oder 4, iPad, anderen Tablets und Smartphones sowie vielen anderen Geräten mit einem USB-C-Anschluss. Er ist auch mit Samsung Dex/Desktop Mode kompatibel.

Sie können den UCA-1005 problemlos mit allen wichtigen Betriebssystemen und gängigen USB-C-Geräten verwenden. Er ist vollständig Plug & Play-fähig und benötigt keinen zusätzlichen Treiber oder Software: Einfach das USB-C-Eingangskabel einstecken und schon kann es losgehen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
USB Typ-C
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Bandbreite
21600 MB/s
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
16 g
Breite
47 mm
Tiefe
26 mm
Höhe
12 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,27*
Ähnlich
Hama
00201534
ab € 15,25*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 17,01*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 15,08*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 3,70*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,20*
Ähnlich
Hama
00043642
ab € 2,37*
Ähnlich
Hama
00062296
ab € 14,28*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,98*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,28*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 4,00*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 8,96*
Ähnlich
Hama
00305053
ab € 16,37*
Ähnlich
Hama
00305043
ab € 5,68*
Ähnlich
Hama
00205046
ab € 6,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.