Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapoo UCA-1004 0,15 m USB Typ-C HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapoo UCA-1004 0,15 m USB Typ-C HDMI Schwarz
Rapoo UCA-1004 0,15 m USB Typ-C HDMI Schwarz
Rapoo UCA-1004 0,15 m USB Typ-C HDMI Schwarz
Rapoo UCA-1004 0,15 m USB Typ-C HDMI Schwarz
Rapoo UCA-1004 0,15 m USB Typ-C HDMI Schwarz
Rapoo UCA-1004 0,15 m USB Typ-C HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97165651
Hersteller:
     Rapoo
Herst.-Nr.:
     00217685
EAN/GTIN:
     6940056114068
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
USB HDMI Adapter
USB-C HDMI Adapter
Steigern Sie Ihre Produktivität mit diesem praktischen Zubehör von Rapoo! Ein Muss für jeden, der ein HDMI-Display oder einen Projektor an sein USB-C-Notebook anschließen muss. Der UCA-1004 von Rapoo verfügt über ein elegantes und dennoch robustes Aluminium-Gehäuse und ermöglicht den Anschluss eines Fernsehers, Monitors oder Projektors, der HDMI verwendet, an den USB-C-Anschluss Ihres Windows-PCs, MacBooks oder Chromebooks.

Der UCA-1004 verfügt über das reversible, ultraflache Design des USB-C-Steckers, das zusätzlichen Komfort bietet durch den Wegfall des allseits bekannten Problems mit der Ausrichtung des Steckers oder Kabelrichtung: Einfach anschließen, ganz gleich wie herum!

Genießen Sie ein kristallklares 4K-Ultra-HD-Erlebnis und ein klares Audiosignal, ohne dass zusätzliche Lautsprecher und eine Audioeinrichtung erforderlich sind. Die Wiedergabe von Videos und Filmen von Ihren USB-C-Geräten auf einem Ultra-HD-Fernseher oder einem Heimprojektor für ein echtes Heimkinoerlebnis ist problemlos möglich! Sie können den UCA-1004 auch verwenden, um Ihren Bildschirm auf einen zusätzlichen Monitor oder Projektor zu übertragen und mit Ihren Präsentationen bei Geschäfts- und Bürobesprechungen zu beeindrucken.

Der UCA-1004 funktioniert mit Windows-Notebooks, PCs, Chromebooks mit einem USB-C-Anschluss, MacBook Pro/Air mit Thunderbolt 3 oder 4, iPad, anderen Tablets und Smartphones sowie vielen anderen Geräten mit einem USB-C-Anschluss. Er ist auch mit Samsung Dex/Desktop Mode kompatibel.

Sie können den UCA-1004 problemlos mit allen wichtigen Betriebssystemen und gängigen USB-C-Geräten verwenden. Er ist vollständig Plug & Play-fähig und benötigt keinen zusätzlichen Treiber oder Software: Einfach das USB-C-Eingangskabel einstecken und schon kann es losgehen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
USB Typ-C
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.0
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Bandbreite
18000 MB/s
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
22 g
Breite
55 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
10 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,27*
Ähnlich
Hama
00201534
ab € 15,25*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 17,01*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 15,08*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 3,70*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,20*
Ähnlich
Hama
00043642
ab € 2,37*
Ähnlich
Hama
00062296
ab € 14,28*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,98*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,28*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 4,00*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 8,96*
Ähnlich
Hama
00305053
ab € 16,37*
Ähnlich
Hama
00305043
ab € 5,68*
Ähnlich
Hama
00205046
ab € 6,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.