Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fanvil i64 Video-Zugangssystem 2 MP Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fanvil i64 Video-Zugangssystem 2 MP Aluminium
Fanvil i64 Video-Zugangssystem 2 MP Aluminium
Fanvil i64 Video-Zugangssystem 2 MP Aluminium
Fanvil i64 Video-Zugangssystem 2 MP Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97184741
Hersteller:
     Fanvil
Herst.-Nr.:
     I64
EAN/GTIN:
     6937295602937
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Inklusive Außengerät
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Syslog
Ja
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
LED Typ
IR
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Design
Produktfarbe
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
IK-Kodex
IK07
Gehäusematerial
Aluminium
Steuerung
Tasten
Vorgesehene Verwendung
Outdoor
Gewicht und Abmessungen
Breite
88 mm
Tiefe
36.15 mm
Höhe
177.4 mm
Kamera
Megapixel (ca.)
2 MP
Maximale Bildauflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1.2/9 Zoll
Bildwinkel, horizontal
120 °
Bildwinkel, vertikal
60 °
Technische Details
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Farbe
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Speicherkarten-Slot
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Sprachcodec
G.722
Bewegungserfassungsfunktion
Ja
Anzahl der Knöpfe
1 Tasten
RFID-Lesegerät
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,34*
€ 126,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,08*
€ 126,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,49*
€ 124,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,60*
€ 123,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,51*
€ 117,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.