Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch ‎2608594140 Lochsäge Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch ‎2608594140 Lochsäge Bohrer
Bosch ‎2608594140 Lochsäge Bohrer
Bosch ‎2608594140 Lochsäge Bohrer
Bosch ‎2608594140 Lochsäge Bohrer
Bosch ‎2608594140 Lochsäge Bohrer
Bosch ‎2608594140 Lochsäge Bohrer
Bosch ‎2608594140 Lochsäge Bohrer
Bosch ‎2608594140 Lochsäge Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97190858
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 594 140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
bosch lochsäge
lochsäge
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Anzahl der Lochsägen
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Einzelbild
Geeignet für
Bohrer
Material
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
30 mm
Gewicht
130 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.