Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch ‎2608594155 Lochsäge Bohrer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bosch ‎2608594155 Lochsäge Bohrer
Bosch ‎2608594155 Lochsäge Bohrer
Bosch ‎2608594155 Lochsäge Bohrer
Bosch ‎2608594155 Lochsäge Bohrer
Bosch ‎2608594155 Lochsäge Bohrer
Bosch ‎2608594155 Lochsäge Bohrer
Bosch ‎2608594155 Lochsäge Bohrer
Bosch ‎2608594155 Lochsäge Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97190873
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 594 155
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
bosch lochsäge
lochsäge
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Anzahl der Lochsägen
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Einzelbild
Geeignet für
Bohrer
Material
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
54 mm
Gewicht
260 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,87001*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 32,95667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 126,20001*
€ 150,17801
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 125,16*
€ 148,9404
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 120,44001*
€ 143,32361
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 117,60*
€ 139,944
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 98,87001*
€ 117,65531
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.