| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-97232800 Herst.-Nr.: BT141901 EAN/GTIN: 4042146813140 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mithilfe dieses BRILLIANT TOOLS Profi-Drehmomentschlüssels BT141901 lassen sich Schrauben und Muttern kontrolliert anziehen. Seine Einsatzmöglichkeiten sind sehr vielseitig. Die exakte Einstellung des gewünschten Drehmoments ist denkbar einfach und lässt sich sehr gut an der im Griff integrierten Skala ablesen. Auch die Feineinstellung, dank Mikrometerskala, ist hier möglich. Damit lassen sich Werte wie z.B. 84 Nm realisieren. Zum Einstellen muss nur die Verriegelung im Griff gelöst und dieser bis zum gewünschten Wert gedreht werden, anschließend wieder verriegeln. Durch den Drehmomentbereich von 20 - 200 Nm lassen sich verschiedenste Arbeiten an PKW oder Transporter erledigen. Der gut hör- und fühlbare Auslöse-Mechanismus, signalisiert Ihnen das Erreichen des eingestellten Drehmoments. Sein 1/2" Kopf kann umgesteckt werden und ist somit für Rechts- und Linksgewinde geeignet.
Die Robustheit und Zuverlässigkeit dieses Profi-Drehmomentschlüssels hat sich über viele Jahre bei professionellen Mechanikern bewährt und ist dadurch ideal für Hobby-Schrauber mit sehr hohen Ansprüchen an ihr Werkzeug. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Klick-Drehmomentschlüssel | ![](/p.gif) | Maßeinheit | Nm | ![](/p.gif) | Typ | Mechanisch | ![](/p.gif) | Vierkantantrieb Größe | 1/2 " | ![](/p.gif) | Handgrifffarbe | Schwarz, Blau | Logistikdaten | Ursprungsland | Deutschland | ![](/p.gif) | ASIN | B07WTHL5KT |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |