Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 126A.35 Rohrzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom 126A.35 Rohrzange
Facom 126A.35 Rohrzange
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97262370
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     126A.35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkhakenschlüssel
Hakenschlüssel
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
153 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
100 g
Logistikdaten
ASIN
B00B1C2IBU
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.