Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 11458 Teekanne Einzelne Teekanne 1000 ml Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 11458 Teekanne Einzelne Teekanne 1000 ml Schwarz
Kela 11458 Teekanne Einzelne Teekanne 1000 ml Schwarz
Kela 11458 Teekanne Einzelne Teekanne 1000 ml Schwarz
Kela 11458 Teekanne Einzelne Teekanne 1000 ml Schwarz
Kela 11458 Teekanne Einzelne Teekanne 1000 ml Schwarz
Kela 11458 Teekanne Einzelne Teekanne 1000 ml Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97328201
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     11458
EAN/GTIN:
     4025457114588
Suchbegriffe:
Glas-Kanne
Glaskanne
Tee-Kanne
Teekanne
Die Tekanne Auron besteht aus hitzebeständigem Glas und der Siebeinsatz aus Edelstahl 18/10. Griff, Deckel und Boden-Element bestehen aus Kunststoff. Das untere Kunststoff-Element kann entfernt werden, sodass Sie die Teekanne auch auf einem Stövchen abstellen können. Die Teekanne ist 16 cm hoch und hat einen Durchmesser von 11,5 cm, Volumen 1,0 Liter.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
160 mm
Durchmesser
125 mm
Merkmale
Produkttyp
Einzelne Teekanne
Volumen (ml)
1000 ml
Produktfarbe
Schwarz
Material
Glas
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,86*
€ 34,3434
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,64*
€ 34,0816
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,30*
€ 32,487
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,41*
€ 31,4279
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,98*
€ 30,9162
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,90*
€ 24,871
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
11457
ab € 13,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.