Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric LC1G Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric LC1G Grau
Schneider Electric LC1G Grau
Schneider Electric LC1G Grau
Schneider Electric LC1G Grau
Schneider Electric LC1G Grau
Schneider Electric LC1G Grau
Schneider Electric LC1G Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97472170
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1G225LSEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
108 mm
Tiefe
193 mm
Höhe
255 mm
Gewicht
4100 g
Paketgewicht
5312 g
Verpackungstiefe
233 mm
Verpackungsbreite
385 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Merkmale
Gehäusefarbe
Grau
Anzahl der Pole
3P
Nennisolierspannung
1000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8 kV
Nominale Eingang Spannung
1000 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Maximaler Einschaltstrom
330 A
Überspannungskategorie
CAT III
Mechanische Lebensdauer (Zyklen)
5000000
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-60 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 652,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 695,43*
€ 827,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 693,12*
€ 824,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 680,63*
€ 809,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 668,69*
€ 795,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 652,87*
€ 776,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
LAG8N113
ab € 6,09*
Zubehör
Schneider Electric
LAG8N113P
ab € 6,64*
Zubehör
Schneider Electric
LA9GQQ330
ab € 150,27*
Zubehör
Schneider Electric
LA9G3701
ab € 9,40*
Zubehör
Schneider Electric
LA9G971
ab € 11,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.