Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric LC1G Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric LC1G Grau
Schneider Electric LC1G Grau
Schneider Electric LC1G Grau
Schneider Electric LC1G Grau
Schneider Electric LC1G Grau
Schneider Electric LC1G Grau
Schneider Electric LC1G Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97472193
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1G2654LSEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Tiefe
225 mm
Höhe
290 mm
Gewicht
8700 g
Paketgewicht
10586 g
Verpackungstiefe
320 mm
Verpackungsbreite
370 mm
Verpackungshöhe
270 mm
Merkmale
Gehäusefarbe
Grau
Anzahl der Pole
4P
Nennisolierspannung
1000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8 kV
Nominale Eingang Spannung
1000 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Maximaler Einschaltstrom
385 A
Überspannungskategorie
CAT III
Mechanische Lebensdauer (Zyklen)
5000000
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-60 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 967,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.055,89*
€ 1.256,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.054,31*
€ 1.254,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.014,33*
€ 1.207,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 973,72*
€ 1.158,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 967,75*
€ 1.151,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
LAG8N203
ab € 7,83*
Zubehör
Schneider Electric
LAG8N203P
ab € 7,83*
Zubehör
Schneider Electric
LA9GRD01
ab € 53,55*
Zubehör
Schneider Electric
LA9GRD10
ab € 53,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.