Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Hub 2 Smart Camera Kamera Platin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Surface Hub 2 Smart Camera Kamera Platin
Microsoft Surface Hub 2 Smart Camera Kamera Platin
Microsoft Surface Hub 2 Smart Camera Kamera Platin
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97724428
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     2IN-00002
EAN/GTIN:
     889842879599
Suchbegriffe:
USB Hub
Web Cam
Web Kamera
Webcam
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
67 mm
Tiefe
66 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
180 g
Merkmale
Produkttyp
Kamera
Produktfarbe
Platin
Material
Aluminium
Kompatibilität
Surface Hub 2S 85" / 50"
Weitere Suchbegriffe: microsoft web cam, web cam
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 557,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,93*
€ 740,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 615,43*
€ 732,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,81*
€ 718,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,64*
€ 705,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 557,44*
€ 663,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.