Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shark RV2500SEU Roboter-Staubsauger 0,9 l Beutellos Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shark RV2500SEU Roboter-Staubsauger 0,9 l Beutellos Schwarz
Shark RV2500SEU Roboter-Staubsauger 0,9 l Beutellos Schwarz
Shark RV2500SEU Roboter-Staubsauger 0,9 l Beutellos Schwarz
Shark RV2500SEU Roboter-Staubsauger 0,9 l Beutellos Schwarz
Shark RV2500SEU Roboter-Staubsauger 0,9 l Beutellos Schwarz
Shark RV2500SEU Roboter-Staubsauger 0,9 l Beutellos Schwarz
Shark RV2500SEU Roboter-Staubsauger 0,9 l Beutellos Schwarz
Shark RV2500SEU Roboter-Staubsauger 0,9 l Beutellos Schwarz
Shark RV2500SEU Roboter-Staubsauger 0,9 l Beutellos Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-98201361
Hersteller:
     SharkNinja
Herst.-Nr.:
     RV2500SEU
EAN/GTIN:
     622356255769
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Machen Sie sich bis zu einem Monat lang keine Gedanken ums Staubsaugen* Mithilfe der AI 360 ° Lasernavigation navigiert dieser intelligente Saugroboter präzise durch Ihr Zuhause und reinigt so lange, bis sein integrierter Staubbehälter voll ist. Dann fährt er zurück zur beutellosen Absaugstation und entleert sich selbst, damit Sie es nicht tun müssen. Das große Fassungsvermögen der Station fängt Staub und Allergene zu 99,9 % auf. Mit dem UltraClean Modus und der SharkClean App können Sie gezielt bestimmte stark fequentierte Bereiche und Räume reinigen und eine bis zu 30 % bessere Teppichreinigung genießen**. Erfahren Sie eine starke Saugleistung auf allen Böden. Die Anti Hair Wrap-Technologie entfernt während der Reinigung Haare von der Bürstenrolle. Sie können die App auch verwenden, um die Reinigung des gesamten Haushalts im Voraus zu planen. Starten Sie die Reinigung mit den integrierten Tasten oder per Sprachsteuerung mit Amazon Alexa oder Google Assistant. Genießen Sie bis zu 120 Minuten Laufzeit***. *Laut Test in echten Verbraucherhaushalten in Großbritannien. **Im Vergleich zu RV750EU mit Abdeckung in einem Arbeitsgang, getestet mit Sand auf einem flachen Schlingenteppich und einem weichen Teppich. ***Auf Hartboden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
340 mm
Breite
340 mm
Tiefe
100 mm
Gewicht
5000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
398 mm
Verpackungstiefe
201 mm
Verpackungshöhe
287 mm
Paketgewicht
8000 g
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1800 mAh
Laufzeit
120 min
Anzahl Batteriezellen
1
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Schwarz
Form
Rund
Leistungen
Staubkapazität (gesamt)
0.9 l
Automatische Rückkehr zur Basisstation
Ja
WLAN
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 247,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,67*
€ 367,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,68*
€ 366,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,57*
€ 356,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,50*
€ 339,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,19*
€ 294,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.