Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alassio BALOCCO Baumwolle, Polyester Rot A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alassio BALOCCO Baumwolle, Polyester Rot A4
Alassio BALOCCO Baumwolle, Polyester Rot A4
Alassio BALOCCO Baumwolle, Polyester Rot A4
Artikel-Nr.:
     CIDE8-98286822
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     30183
EAN/GTIN:
     4021068301836
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Arbeitsmappe
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Präsentationsmappe
Format
A4
Material
Baumwolle, Polyester
Produktfarbe
Rot
Ausrichtung
Landschaft
Taschenanzahl
3 Taschen
Innentaschen
Visitenkarte
Stifthalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
315 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Jüscha
30181
ab € 12,28*
Sonstiges
Jüscha
30182
ab € 12,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.