Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alassio BALOCCO Baumwolle, Polyester Blau A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alassio BALOCCO Baumwolle, Polyester Blau A4
Alassio BALOCCO Baumwolle, Polyester Blau A4
Alassio BALOCCO Baumwolle, Polyester Blau A4
Artikel-Nr.:
     CIDE8-98286835
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     30182
EAN/GTIN:
     4021068301829
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Arbeitsmappe
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Präsentationsmappe
Format
A4
Material
Baumwolle, Polyester
Produktfarbe
Blau
Ausrichtung
Landschaft
Taschenanzahl
3 Taschen
Innentaschen
Visitenkarte
Stifthalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
315 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Jüscha
30181
ab € 12,28*
Sonstiges
Jüscha
30183
ab € 12,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.