Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Led-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Led-Treiber
SLV Led-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-98294815
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     464168
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Treiber mit 700mA Konstantstrom und einer Leistung von 40 Watt inklusive Zugentlastung. Der Anschluss der LEDs muss in Reihenschaltung erfolgen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
40 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsstrom
700 A
Ausgangsspannung
20 - 40 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
129 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
217 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.