Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Karpo Fl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Karpo Fl
SLV Karpo Fl
SLV Karpo Fl
SLV Karpo Fl
SLV Karpo Fl
SLV Karpo Fl
SLV Karpo Fl
SLV Karpo Fl
SLV Karpo Fl
SLV Karpo Fl
SLV Karpo Fl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-98321586
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1001462
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
Weitere Informationen:
Ergonomie
Dimmer
Ja
Kabellänge
2.3 m
Energie
Energiequelle
AC
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
6.2 kWh
Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
100-240 V
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbtemperatur
3000 K
Strahlungswinkel
40 °
Lichtleistung
430 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Höhe
1243 mm
Gewicht
2440 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,56*
€ 147,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,14*
€ 146,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,46*
€ 138,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,82*
€ 135,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,75*
€ 118,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.