Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TEL 10-1213 Elektrischer Umwandler 10 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TEL 10-1213 Elektrischer Umwandler 10 W
Traco Power TEL 10-1213 Elektrischer Umwandler 10 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-98378574
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEL 10-1213
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
10 W
DC input Spannung
9-18 V
Ausgangsstrom
666 mA
Ausgangsspannung
15 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Nickel, Silikon, Kupfer
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
23.8 mm
Tiefe
8 mm
Höhe
13.7 mm
Gewicht
6.5 g
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,184*
€ 24,01896
pro Stück
ab 250 Stück
€ 19,769*
€ 23,52511
pro Stück
ab 500 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 18,95*
€ 22,5505
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,57*
€ 19,7183
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.